マキタ
マキタの 充電工具 本体
マキタの 切断
マキタの 充電式マルノコ
150ミリ充電式チップソーカッター
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
50521303
品番
CS553DZS
参考基準価格(税別)
¥47,000
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
付属品
DCホワイトメタルチップソー(A-69113)、六角棒スパナ5、平行定規
質量(kg)
3(バッテリ含む)
電源(V)
直流18
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
267×186×250
ノコ刃内径(Φmm)
20
ノコ刃外径(Φmm)
150
最大切込深さ(mm)(90°時)
57.5
回転数(min
-1
[回/分])
4200