OP1195MT 源泉徴収票 退職者用 2面 ヒサゴ 50521468

※罫内容

源泉徴収票 退職者用 2面

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1冊(30枚) 注文コード50521468 品番OP1195MT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,100

退職者の方が必要な「税務署提出用」と「受給者交付用」のみの商品です。

サイズA4 面付2面 穴数2 適合プリンタレーザープリンタ ミシン目あり ミシン目切り離し後のサイズ(mm)148.5×210 用紙寸法(mm)297×210

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「帳票」にはこんなカテゴリがあります

シェアする