Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電球
Panasonic(パナソニック)の LED電球
Panasonic(パナソニック)の レフランプタイプLED電球
LED電球 E17 ミニレフ電球タイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50521617
品番
LDR4DWE17RF4X
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
口金
E17
定格電圧(V)
100
定格消費電力(W)
3.9
ビーム光束(Lm)
80
長さ(mm)
75
質量(g)
50
定格寿命(時間)
40000
色温度(K)
6500
定格入力電流(A)
0.065
ビーム角(度)
40
中心光度(cd)
310
外径(mm)
50
グリーン購入法
適合