ELPA
ELPAの コピー用紙/ラベルシール
ELPAの FAX感熱紙
FAXロール紙 A4
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
50521678
品番
FXR0515N-A41P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥417
販売価格(税別)
¥
379
バスケットに入れる
A4
長さ15m×幅210mm
芯内径:0.5インチ(12.7mm)
サイズ
A4
幅(mm)
210
内径(inch[mm])
芯/0.5(12.7)
長さ(m)
15