ELPA
ELPAの コピー用紙/ラベルシール
ELPAの FAX感熱紙
FAXロール紙 B4
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(2本)
注文コード
50521696
品番
FXR0530N-B42P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥887
販売価格(税別)
¥
806
バスケットに入れる
B4
長さ30m×257mm
芯内径:0.5インチ(12.7mm)
2本パック
サイズ
B4
幅(mm)
257
内径(inch[mm])
芯/0.5(12.7)
長さ(m)
30