SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
10-SYJ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ポート数
3
定格電圧(V)
DC24
管接続口径
M3×0.5
注文コード
50521737
品番
10-SYJ312M-5H-M3
参考基準価格(税別)
¥7,590
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
この商品は
ポート数・定格電圧・管接続口径
など
115
種類から選べます
他の種類を見る
ポート数
3
定格電圧(V)
DC24
ねじの種類
M
管接続口径
M3×0.5
切換方式
ノーマルクローズ
リード線取出方法
グロメット::リード線長さ600mm
使用流体
空気