10-SYJ3143-5HZD 10-SYJ SMC 50521913 10-SYJ3143-5HZD 10-SYJ SMC 50521913

10-SYJ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ポート数5 定格電圧(V)DC24 注文コード50521913 品番10-SYJ3143-5HZD
参考基準価格(税別)¥8,750 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
この商品はポート数・定格電圧・管接続口径など115種類から選べます 他の種類を見る
ポート数5 定格電圧(V)DC24 切換方式2位置シングルソレノイド リード線取出方法グロメット::リード線長さ600mm 使用流体空気

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする