ダストール W-CH125

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード50521985 品番3239800
参考基準価格(税別)¥10,000 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

手軽で大変便利な、ディスクグラインダ用集じんカバーです。 今、お使いのほとんどの電動工具に取付けできます。 集じん機に接続して使用。透明カバーがスッポリと覆うので、粉じんを完全にシャットアウト!! 切り込み深さに合わせてカバー高さ調節可能。

用途カッター用集じん装置 適合ディスクグラインダー:日立工機 125mm用、カッター:105mmカッター、125mmカッター、目地切NEO-88、目地切105mm-10U、コーナーカッター105mm、コーナーカッター125mm 適合機種G 13SM2、G 13SH、G 13S4、G 13YH、G 13YA1 適合ホース内径(Φmm)38 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除/集塵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする