10-SYJ314M-5MO-M5 10-SYJ SMC 50522053 10-SYJ314M-5MO-M5 10-SYJ SMC 50522053

10-SYJ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ポート数3 定格電圧(V)DC24 管接続口径M5×0.8 注文コード50522053 品番10-SYJ314M-5MO-M5
参考基準価格(税別)¥8,200 販売価格(税込) ¥8,138
販売価格(税別)
7,398
この商品はポート数・定格電圧・管接続口径など115種類から選べます 他の種類を見る
ポート数3 定格電圧(V)DC24 ねじの種類M 管接続口径M5×0.8 切換方式ノーマルクローズ リード線取出方法M形プラグコネクタ:コネクタなし 使用流体空気

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする