T3-SS-59-15M-SP 3/8サイズ高圧洗浄機ホース(1005+ニップル付) 中部高圧ホース 50522335 T3-SS-59-15M-SP 3/8サイズ高圧洗浄機ホース(1005+ニップル付) 中部高圧ホース 50522335 T3-SS-59-15M-SP 3/8サイズ高圧洗浄機ホース(1005+ニップル付) 中部高圧ホース 50522335 T3-SS-59-15M-SP 3/8サイズ高圧洗浄機ホース(1005+ニップル付) 中部高圧ホース 50522335

3/8サイズ高圧洗浄機ホース(1005+ニップル付)

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 50522335 品番 T3-SS-59-15M-SP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

従来品と比べ、ホースの外層ゴムに耐摩耗性ポリマーを含み、滑りもよく作業がし易くなりました。
ホース両端金具+ニップル+スプリングを従来の鉄製かステンレス製に選択できるようになりました。一般的に据置き型高圧洗浄機で使用されています。
自動車修理工場やガソリンスタンド等
温水80℃まで使用可

ホース長さ(m)15 適合メーカー安全自動車・洲本整備機製作所など 材質(金具) 常用圧力(MPa)23 材質(ホース)内面チューブ:耐油性合成ゴム、外面カバー:耐摩・耐候性合成ゴム ホース内径(Φmm)9.5 最小破壊圧力(MPa)70 補強層高抗張力鋼線 ホース外径(Φmm)15.6 危険物の類別非危険物 ねじサイズG3/8 スパナサイズ(mm)3/8(先端六角部分)
注意
※ホースの口径サイズは必ず写真のサイズをご確認下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-27
用途:
自動車整備

求めていた商品で、希望通りの商品に満足しています。

2025-06-09
用途:
作業場の機械洗浄、床洗浄。
農・林・水産業

使用していたものが破損したので更新しました。
高温、摩擦、折れることに丈夫な物を探していましたが、
今のところ、軽くて使いやすくて良いです。

対象商品:
50522326
2024-01-15
用途:
洗車機のホースの予備として
有限会社 柴藤自動車 様

高額な製品と比較すると外径が細い分、耐久性に一抹の不安を覚えますが実際に使用してみて極端な耐久性の不足は感じませんので、コスパの良い商品だと思います。

対象商品:
50522369
2022-03-30
用途:
スチームに使用

今までの物が経年劣化により破損したので購入。若干ホースが細いが使用に問題なし。

対象商品:
50522378
2020-12-05
用途:
車両の下廻りの洗浄
荒川モータース 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

今のところ、問題無く使えています。交換時期になったら、また注文しようと思っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗車道具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする