T3-C3-10M 3/8サイズワンタッチカプラー付高圧洗浄機ホース 中部高圧ホース 50522554 T3-C3-10M 3/8サイズワンタッチカプラー付高圧洗浄機ホース 中部高圧ホース 50522554

3/8サイズワンタッチカプラー付高圧洗浄機ホース

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 50522554 品番 T3-C3-10M
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月17日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

ワイヤー補強業務用高圧洗浄機ホース。従来品と比べ、ホースの外層ゴムに耐摩耗性ポリマーを含み、滑りもよく作業がし易くなりました。
ワンタッチカプラーと接続金具ともステンレス製とし錆の原因になる鉄製を使用していません。

ホース長さ(m)10 ホース内径(Φmm)9.5 ホース外径(Φmm)15.6 常用圧力(MPa)23 用途屋根・家屋・外壁洗浄など 最小破壊圧力(MPa)70 補強層ワイヤーブレード入り 適合メーカー精和産業・日本ワグナー・フルテックなど
注意
※カプラーサイズは必ず写真のサイズ・形状をご確認下さい。海外輸入洗浄機には対応していません。(工進など)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:340

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50522563
2023-01-04
用途:
自動車のスチーム洗車機
自動車・二輪車・自転車関連業

洗車機についてるものより太いです、細くて扱いやすいものがあれば良いですね。

1人が参考にしています
対象商品:
50522554
2020-02-05
用途:
大型機械の洗浄

寒い時期に購入したせいでしょうか、ややホースが固い印象があります。
他の作業者からは同様な話は出ていませんので、個人の好みの問題でしょうけど。カプラーはロックができますので引きずっても外れることはないでしょう。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧洗浄機用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする