※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

T3-Z-20M 3/8サイズホース・G1/2ネジ式カップリング高圧洗浄機ホース 中部高圧ホース 50522624 T3-Z-20M 3/8サイズホース・G1/2ネジ式カップリング高圧洗浄機ホース 中部高圧ホース 50522624

3/8サイズホース・G1/2ネジ式カップリング高圧洗浄機ホース

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 50522624 品番 T3-Z-20M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

ワイヤー補強業務用高圧洗浄機ホース。従来品と比べ、ホースの外層ゴムに耐摩耗性ポリマーを含み、滑りもよく作業がし易くなりました。
ネジ式カプラー真鍮製・取り付け金具ステンレス製とし錆の原因になる鉄製を使用していません。

ホース長さ(m)20 ホース内径(Φmm)9.5 ホース外径(Φmm)15.6 常用圧力(MPa)23 用途ビルメンテナンス・家畜舎洗浄など 最小破壊圧力(MPa)70 補強層ワイヤーブレード入り 適合メーカー蔵王産業・スーパー工業・ホンダ・マキタなど
注意
※ネジ式カプラーは必ず写真のサイズをご確認下さい。旧式200Vには合わない場合があります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:340

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧洗浄機用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする