中部高圧ホース
中部高圧ホースの 洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー
中部高圧ホースの 高圧洗浄機用アクセサリー
中部高圧ホースの 高圧洗浄機用ホース
カプラー取付用(3/8両端オス)高圧洗浄機ホース
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
50522676
品番
T3-1-1-20M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
ワイヤー補強業務用高圧洗浄機ホース。
ホース長さ(m)
20
ホース内径(Φmm)
9.5
ホース外径(Φmm)
15.6
常用圧力(MPa)
23
用途
ワンタッチカプラーやネジ式カプラーを再利用する場合の交換用ホース。
最小破壊圧力(MPa)
70
補強層
ワイヤーブレード入り
材質(金具)
ステンレス
使用ホース
3/8(3分)