防毒マスク 有機ガス用 有機ガス・酸性ガス用防塵フィルター付き・区分S2 吸収缶

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50522694 品番G43S2
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539

防塵フィルター内蔵(区分S1/捕集効率80%以上、区分S2/捕集効率95%以上)です。

ガスの種類有機ガス・酸性ガス 破過時間有機ガス50分/酸性ガス260分 防塵機能あり 国家検定合格番号TN558 適合マスクGH715S M,GH715S S,GH716M,GH716S,GH316M,GH316S,パラマスクII G307

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:138

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防毒マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする