DFPプログレッシブズーム WH1120シリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組(2本) 注文コード 50522755 品番 WH1120-62
参考基準価格(税別)¥10,900 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

運動療法からフィットネスまで幅広く対応した使いやすいモデルです。
握りやすさを追求したエッググリップを搭載し自然な手の握りでラクに歩けます。
マジックテープで簡単にフィットするイージーラップストラップです。左右のカラーが異なるので見分けやすく、取り外して洗うことができます。
大きな受けに手を乗せることがd切るので握力に自信の無い方でも安心です。
ポールの突き角度に合わせて地面に追従する首ふり設計の先ゴムです。

仕様伸縮式、SGマーク取得 材質シャフト/アルミ、グリップ/ナイロン・エラストマー、ストラップ/PE(ポリエステル)・PP(ポリプロピレン) レッド 質量(g/本)約250 全長(cm)約850〜1240 キャップフィット型 収納時寸法(mm)約830 適応身長(cm)約131〜190 アズワン品番3-6866-15 グリップタイプエッググリップ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リハビリ・生活補助」にはこんなカテゴリがあります

シェアする