WH1120-68 DFPプログレッシブズーム WH1120シリーズ 羽立工業 50522764

WH1120-68 DFPプログレッシブズーム WH1120シリーズ 羽立工業 50522764
WH1120-68 DFPプログレッシブズーム WH1120シリーズ 羽立工業 50522764

DFPプログレッシブズーム WH1120シリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送8日以内出荷とは
パープル
内容量1組(2本)注文コード50522764品番WH1120-68
参考基準価格(税別)¥10,900販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

運動療法からフィットネスまで幅広く対応した使いやすいモデルです。
握りやすさを追求したエッググリップを搭載し自然な手の握りでラクに歩けます。
マジックテープで簡単にフィットするイージーラップストラップです。左右のカラーが異なるので見分けやすく、取り外して洗うことができます。
大きな受けに手を乗せることがd切るので握力に自信の無い方でも安心です。
ポールの突き角度に合わせて地面に追従する首ふり設計の先ゴムです。

仕様伸縮式、SGマーク取得材質シャフト/アルミ、グリップ/ナイロン・エラストマー、ストラップ/PE(ポリエステル)・PP(ポリプロピレン)パープル質量(g/本)約250全長(cm)約850~1240キャップフィット型収納時寸法(mm)約830適応身長(cm)約131~190アズワン品番3-6866-16グリップタイプエッググリップ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リハビリ・生活補助」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする