アズワン
アズワンの 一般・作業マスク
アズワンの 汎用マスク
アズワンの プリーツ型 汎用マスク
活性炭マスク
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(1枚×50袋)
注文コード
50522807
品番
-
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥4,574
販売価格(税別)
¥
4,158
バスケットに入れる
捕集効率が高く、発塵を抑えています。
1枚ずつ個包装されていますので、清潔に使用できます。
形状
プリーツ型
色
グレー
構造
3層
ひもタイプ
オーバーヘッド
包装形態
個包装
入数(枚)
50
種別
簡易マスク
材質
内層・外層/PP不織布、中層/活性炭フィルター
アズワン品番
4-1302-02