ICレコーダー

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50522895 品番ICD-UX570FB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

薄軽・コンパクト
薄型軽量で持ち運びやすい
薄型軽量デザインで持ち運びやすい
・小さい音で録れてしまうなどの録音の失敗を防げる
「おまかせボイス」「おまかせミュージック」
・小さく録れてしまった音も大きく再生できる「ノーマライズ機能」
・早送り、巻き戻しの使い勝手が向上した「タイムジャンプ」・「イージーサーチボタン」
・より大きく、はっきり発光する録音LED
・1.42インチとサイズアップしたディスプレイと読みやすくわかりやすい画面表示

対応フォーマット【録音】リニアPCM/MP3(44.1kHz/16bit) ブラック 録音時間【最大】5時間20分(リニアPCM 44.1kHz/16bit)、159時間(MP3 48kbps MONO)(TBD) 付属品取扱説明書、パソコン用ソフトウェア「Sound Organizer 2」(本体メモリー内)、キャリングケースなど 寸法(mm)36.6×102.8×12.2(TBD) 質量(g)47(TBD) 電源内蔵リチウムイオンバッテリー 機能クロスメモリー録音、・フォーカス録音、イージーサーチ/タイムジャンプ、録音:おまかせミュージック/おまかせボイス(進化版) マイクロフォン部Sマイク・システム 電池寿命(時間)(録音時):25/MP3 48kbps(TBD) スピーカー出力(mW)150 RoHS指令(10物質対応)対応 記録メディア【内蔵メモリー】ICD-UX575F:16GB、ICD-UX570F:4GB【対応外部メモリー】microSDHC、microSDXC 容量(GB)4
注意
※電話録音用マイクロホンやUSB ACアダプターの付属はありません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:670

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50522913
2022-06-05
用途:
会議や授業中に
教育・研究機関

大きさもコンパクトで、操作も簡単で使いやすくてとても良い。

対象商品:
50522929
2021-06-07
用途:
主にラジオを聴くときに使う
国立大学法人佐賀大学 様 (教育・研究機関)

非常に高性能なラジオチューナーが内蔵されていて、音質もクリアである。ウォークマンの内蔵ラジオチューナーよりも優れている。もちろん、レコーダーとしての機能も十分である。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボイスレコーダー/ICレコーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする