対応フォーマット【録音】リニアPCM/MP3(44.1kHz/16bit)
色シルバー
録音時間【最大】5時間20分(リニアPCM 44.1kHz/16bit)、159時間(MP3 48kbps MONO)(TBD)
付属品取扱説明書、パソコン用ソフトウェア「Sound Organizer 2」(本体メモリー内)、キャリングケースなど
寸法(mm)36.6×102.8×12.2(TBD)
質量(g)47(TBD)
電源内蔵リチウムイオンバッテリー
機能クロスメモリー録音、・フォーカス録音、イージーサーチ/タイムジャンプ、録音:おまかせミュージック/おまかせボイス(進化版)
マイクロフォン部Sマイク・システム
電池寿命(時間)(録音時):25/MP3 48kbps(TBD)
スピーカー出力(mW)150
RoHS指令(10物質対応)対応
記録メディア【内蔵メモリー】ICD-UX575F:16GB、ICD-UX570F:4GB【対応外部メモリー】microSDHC、microSDXC
容量(GB)4