ワゴン(ステンレス製)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 お客様組立品 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード50523035 品番EA956MV-12A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥23,980
販売価格(税別)
21,800

自在キャスター4個(内2個ストッパー付)、組立て式(要工具)。
天板は落下防止用の皿型・フラット型のどちらにも組立て可能です。
棚板は取り付け高さの調節ができます。

材質ステンレス(SUS430) 寸法(mm)460×310×809(H)※突起部を含む 質量(kg)7 段数3段 耐荷重(kg/段)20 棚間隔(mm)約100(高さ調節可) キャスター径(Φmm)40(ゴム製) アズワン品番64-2290-90 作業面寸法(mm)(有効)447×297
注意
※お客様組立て品。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする