フォークリフトジャッキ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード50523044 品番EA993CC-4A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥166,870
販売価格(税別)
151,700

長く届くシャーシがリフト下の深い部分に届くので、安全かつ短時間で作業が行えます。

使用荷重(t)4 質量(kg)36 幅(mm)203 奥行(mm)457 全高(mm)762 ハンドル長さ(mm)698 揚高(mm)57〜419

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジャッキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする