※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
50mmx18m ラインテープ(トラ)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
50523068
品番
EA943LA-10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,525
販売価格(税別)
¥
7,750
バスケットに入れる
一度伸びると元に戻りにくい、デッドストレッチ性良好です。耐摩擦性に優れます。
色
トラ
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
18
テープ厚さ(mm)
0.13
基材
塩化ビニール
粘着剤
ゴム系粘着材
仕様
粘着式
エスコ品番
EA943LA-10
主な用途
表示・安全用
特性
耐摩耗性