※使用例

イクシンライト

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード50523087 品番IN1600LB
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月13日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥147,000 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800

本体は頑丈なABS樹脂製
バッテリー、収納BOXが一体型で持ち運びやすい
ヘッド部(ライト部)は60°まで傾ける事が可能
両面型LEDライト(最大:1600Lm(ルーメン))
フラッシュ(点滅)機能付き
UV耐候性、塩耐性あり、防水IPx65(水没不可)
2段可変高式
セッティングや使用方法も簡単、片付けもラクラク
低バッテリー容量を知らせる、警報&ランプ付き
充電式シールドバッテリー

電球の種類LED 防水保護等級IPX65(水没不可) 電源タイプ充電式 明るさ(Lm)1600 用途暗所作業に!災害対策に! 仕様バッテリーサービス:10000(時間) 質量(kg)約11 タイプ(ライト)両面、(バッテリー)シールド 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)335×220×580〜1120 充電電圧(V)100〜240 充電時間(時間)約12〜14 稼働時間(時間)5〜6(両面)、10〜12(片面)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする