テレビドアホン

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード50523148 品番VL-SWD505KF
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980
電源
(モニター親機)AC100(50Hz/60Hz)※電源コードを外すと電源直結式になります、(カメラ玄関子機)モニター親機より供給、(ワイヤレスモニター子機)専用ニッケル水素電池(品番:KX-FAN55)DC2.4 V/650 mAh
、(充電台)AC100V(50/60Hz)
電源タイプ電源コード式 セット内容モニター親機(VL-MWD505K)、カメラ玄関子機(VL-V574-N)、ワイヤレスモニター子機(VL-WD618)、充電台、電池パック 質量(g)(モニター親機)約635、(カメラ玄関子機)約170、(ワイヤレスモニター子機)約165 取付方式(モニター親機)露出壁掛け[壁掛け金具付属]、(カメラ玄関子機)露出型・JIS1個用スイッチボックス適合、(ワイヤレスモニター子機)AC100(50Hz/60Hz) 消費電力(W)(モニター親機)待ち受け時/約4、動作時/約10、(ワイヤレスモニター子機)待ち受け時/約0.25[子機を充電台から外しているとき]、充電時/約0.65 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(モニター親機)165×192×27[突起部除く]、(カメラ玄関子機)99×131×26.5[突起部除く]、(ワイヤレスモニター子機)52×173×30[突起部除く]

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50523148
2021-07-22
用途:
来往者の対応
その他業種

実家のドアフォンが壊れたための購入です。取り付けは既存の玄関チャイムの配線を使用したので難なく取り付けられました。この製品の一番の特徴はコードレス子機で対応できるということです。自分では使っていませんが、母はとても気に入っており、この製品の便利さが伝わってきました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インターホン・ドアホン・チャイム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする