石膏ボード用はさみ金具

(24件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(2個) 注文コード 50523184 品番 WN3993KP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299
適合7〜18mm壁用 用途石膏ボード用 仕様石膏ボード、木質合板、石綿系ボード等 材質はさみ金具:亜鉛鋼板、ボックスねじ:鉄線(亜鉛めっきクロメート処理/三価) 使用周囲温度(℃)-10〜+40

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:414

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 24
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41040745
2026-02-10
用途:
コンセント挟み込み
建設業・工事業

使いにくくはありません。
普通に使えます。良いと思います。

対象商品:
41040745
2023-08-29
用途:
狭いところにコンセントを付けようとして
デポ 様 (その他業種)

ボードに穴開けしてコンセントボックスを使わなくても、これがあればコンセントをしっかり固定できます。狭い場所、壁の厚さが薄いところなども活用できます。

対象商品:
41040754
2023-02-13
用途:
トイレ コンセント増設
卸売・小売業

壁厚があったので、うまく咬みこみセッティング
出来ました。

対象商品:
50523184
2022-11-23
用途:
リホーム作業
自動車・二輪車・自転車関連業

有るのか無いのか判らない資材店やホームセンターに行くより確実に入手できるので安心して段取りができました。

対象商品:
50523184
2022-11-01
用途:
勝手口にコンセント
株式会社川田商会 協栄自工 様

こういうのあると助かります。
コンセントとかスイッチ用の水平器も買おうかな〜。

対象商品:
41040745
2022-08-16
用途:
コンセント増設に

C型の金具よりも取り付けやすいので、毎回この金具を使用しています。

対象商品:
41040745
2022-01-29
用途:
コンセント取付時
その他業種

誤って元から取り付けられていたはさみ金具を落としてしまい、ホームセンターに行く余裕もなかったのでこちらで購入させてもらった。
仕方ないとはいえ本体価格より割高なのが少し不満だが、欲しいものが確実に早く届いたので良かった。

対象商品:
41040745
2022-04-08
用途:
埋め込みスイッチの取り付け

パナソニックのプレートと併せて取付。 
全く問題なく壁面にしっかりと固定できました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「配線器具その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする