エンジンアワーメーター

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50523568 品番752-0600022
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

エンジンの稼働した累積時間を積算する搭載型アワーメーターです。
エンジン稼働の累積運転時間を表示します。
取付場所に困らない超小型、軽量モデルです。エンジンおよびエンジン機器の使用記録あるいは整備・点検時期の目安にお役立てください。

付属品アンテナリード線・マジックテープ 寸法(mm)30×30×15 質量(g)15 電池寿命(時間)約20000 計測方式パルス感知方式

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50523568
2022-07-15
用途:
自走式草刈り機メンテナンス作業

エンジンオイル交換時間管理に使用。エアフィルターにアワーメーターを取付。今20時間使用、振動でアワーメーターが、脱落すると思っていたが今は、脱落していない。電池交換できる商品の方が私は、長期に使用したいため安心。価格が安い商品があれば、すべてのエンジン付き農機具に付けたい。

対象商品:
50523568
2021-04-26
用途:
草刈り機スパーダーに取り付け
平山昭次商店 様

取り付け場所が場所を嫌わない電池の交換が出来ない使い捨てです

3人が参考にしています
対象商品:
03422807
2018-05-17
用途:
カート用エンジンの時間カウンター時
東洋エレクトロン株式会社 様 (建設業・工事業)

多分キャンペーンを併用して購入すれば日本最安値かな?全てのエンジンに付けてます。

対象商品:
03422807
2018-03-01
用途:
エンジンの稼働時間の管理

簡単かつ確実にエンジンの稼働時間が管理できる。サイズが大変小さく邪魔にならないのもよい。

対象商品:
03422807
2018-01-04
用途:
発電機のアワーメーター

発電機のメンテナンスのために設置。防水ではない模様なのでハウジングの中に入れて使用。防水であればベスト。また電池が交換できず工場出荷時から5年となっている。その後は捨てるしかなく寿命とコストの関係ではあまりお買い得ではない。

1人が参考にしています
対象商品:
03422807
2017-10-07
用途:
レーシングカートエンジンの管理
自動車・二輪車・自転車関連業

価格については特段安くなってはいませんが、こう言ったパーツも取り扱って貰えると非常に助かります。
取寄せ対応でも構いませんので、カート用DIDチェーンの取り扱いもお願いします。

対象商品:
03422807
2017-07-31
用途:
KX125レーサーの管理に
建設業・工事業

メンテナンスの管理、練習時間の管理に使えます。取付も簡単です。

対象商品:
03422807
2017-11-28
用途:
エンジンの時間管理
自動車・二輪車・自転車関連業

一度装着して運用中に勝手にリセットされてしまいます。 メーカーに修理してもらいましたが、直っていません。  不満だらけの商品でした。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用メーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする