SOL-10PIR-60K ソーラーLEDセンサーライト 日動工業 50523848

ソーラーLEDセンサーライト

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード50523848品番SOL-10PIR-60K
参考基準価格(税別)¥20,000販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

ツイン人感センサーでより広範囲を感知
360度回転する本体取付枠、135度可動するLEDパネル

用途広範囲を感知電球の種類LED設置場所屋外型消費電力(W)10付属品パイプ取付金具、角度調整用工具質量(kg)1.4外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×35×196バッテリーリチウムイオン3.7V 8000mAh色温度6000K照度(Lx)1m:470(100%)、1m:120(25%)充電時間(時間)5センサー感知範囲水平180度<有効距離>15m(最大)演色指数(Ra)Ra81定格光束(Lm)1080点灯回数連続/約200回(100%センサー感知点灯)連続点灯時間(時間)12.5(周囲30Lx以下)(25%常時点灯)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-12
用途: 建設現場

単管等に取り付ける場合は、取付部材が貧弱。
防水機能が心配。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする