曜日別特売
DSG-20HSC シングルグリップ(ソフトカバー付) DENSAN(デンサン/ジェフコム) 50523875

 

DSG-20HSC シングルグリップ(ソフトカバー付) DENSAN(デンサン/ジェフコム) 50523875
DSG-20HSC シングルグリップ(ソフトカバー付) DENSAN(デンサン/ジェフコム) 50523875

シングルグリップ(ソフトカバー付)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個適合ケーブルサイズ(mm2)(600V CVTの場合):14~22mm2注文コード50523875品番DSG-20HSC
参考基準価格(税別)¥7,800販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
5,398

ソフトカバー付で追加配線でも周囲を傷つけない!
ソフトカバーはシリコンゴム製
シリコンは滑りもよく通線がスムーズ
CVTケーブルに最適・細いケーブルを束ねて使用する際は、カバーに隠れてケーブル端面が出てこない

寸法(mm)ソックス部:315全長(mm)410質量(g)85引張荷重(kN[kgf])5.9(600)使用ケーブル径(Φmm)19~24適合ケーブルサイズ(mm2)(600V CVTの場合):14~22mm2
注意
※使用に当たっては番線等で末尾を充分にバインドしてください※ソックス部、全長は網目を90°にした場合の参考値です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする