DENSAN(デンサン/ジェフコム)
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の 通線工具類
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の 通線・入線工具
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の ケーブルキャッチャー
ポケットフィッシャー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50523918
品番
DPF-200
参考基準価格(税別)
¥7,300
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
2.0m コンパクトショートタイプフィッシャー
伸縮部は丈夫でサビに強いステンレス製
天井裏でのケーブル配線に
腰袋にもコンパクトに収納
用途
軽索引用
材質
ステンレス製
質量(g)
170
長さ(m)
伸長時:2.0、収納時:213
最大径(Φmm)
竿:20
引張強度N(kgf)
49N(5)
竿数
18