DENSAN(デンサン/ジェフコム)
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の トラック輸送・運送用品
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の 引越用品
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の 平パッド
ソフトマット ノンスリップタイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50523979
品番
SSU-1220NS
参考基準価格(税別)
¥10,400
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
運搬・作業時の養生用マット 裏面にすべり止め加工
用途
電気器具・大型家電・エアコン・工具類 … 運搬・作業時の養生に
裏面にすべり止め加工 不用意に踏んでもすべりにくい
作業時のゴミの散乱や汚れを防止
床や壁を傷つけない
材質
ポリエステル(表側、中わた)
長さ(mm)
2000
幅(mm)
1200
厚さ(mm)
4
質量(kg)
1.5
寸法(m)
1.2×2.0