LBP-9GRS グリーンレーザーポイントライナー DENSAN(デンサン/ジェフコム) 50523988 LBP-9GRS グリーンレーザーポイントライナー DENSAN(デンサン/ジェフコム) 50523988 LBP-9GRS グリーンレーザーポイントライナー DENSAN(デンサン/ジェフコム) 50523988 LBP-9GRS グリーンレーザーポイントライナー DENSAN(デンサン/ジェフコム) 50523988

グリーンレーザーポイントライナー

商品レビューを投稿する
取扱い終了 地域運賃
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50523988 品番LBP-9GRS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥185,000

レーザー照度切替機能搭載フルライングリーンレーザー
"レーザー照度切替
・省エネ
・通常(受光器)
・高輝度
4WAY電源
・乾電池
・充電池
・ACアダプタ
・USB
屋外OK
垂直(たちライン)/水平全周(よこライン)/両縦(4方向たちライン 90°)/鉛直(鉛直クロスライン地墨ポイント)
明るい場所でも視認性抜群
レーザーラインの照度切替機能搭載(省エネ・通常・高輝度)
電池長持ち、フルライン照射約9時間(付属充電式電池使用時)
照射切替ボタンで必要なレーザーのみ照射可能
防塵防水 IP54相当
電源は選べる4パターン
・アルカリ乾電池
・付属の専用充電池
・付属のACアダプター
・市販のUSBモバイルバッテリー

付属品レーザーグラス、レーザーターゲット、アルカリ乾電池(単三形)×4(動作確認用)、専用ACアダプター、専用充電式リチウムイオン電池パック、専用USBケーブル、専用ハードケース 仕様本体回転範囲:360度、回転微動装置:全周微動ネジ(左右両側配置) 質量(kg)0.96(電池込) 使用温度範囲(℃)-10〜45 電源単3形乾電池×4本 又は専用充電式リチウムイオン電池パック(充電時間:約8時間)又はAC100V(付属のACアダプター使用)又は市販のUSBバッテリー(付属のUSBケーブル使用) 寸法(Φ×高さH)(mm)88(ボディー部)×178 線幅(mm)1.5/5m 対応受光器(別売の受光器LBP-PRG使用) 連続使用時間(時間)(20℃時)レーザー全照射時(通常モード時):約4(アルカリ乾電池使用時):約9(専用充電式電池使用時) モード切替3モード 省エネ,通常(受光器),高輝度 自動補正範囲±2.5° 制動方式磁気制動方式 到達距離(m)屋外最大:約30(別売の受光器LBP-PRG使用時): 指示精度水平,垂直±1mm/10m ・鉛直±1mm/5m 防塵防水性能IP54相当 警告傾斜:補正範囲外時ブザー音 光源(nm)ラインレーザー:515、緑色半導体レーザー、地墨レーザー:650、赤色半導体レーザー 電池残量表示電源ランプ点滅 パルス幅(μs)周波数:50/10kHz±10%、25/10kHz±10% 光出力(mW)2.5以下(クラス2M)(JIS C6802:2018)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※連続使用時間は使用環境により異なります。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レーザー墨出器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする