DENSAN(デンサン/ジェフコム)
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の 通線工具類
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の 通線・入線工具
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の ケーブルキャッチャー
シルバーフィッシャー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50524015
品番
DVF-15000
参考基準価格(税別)
¥138,000
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
¥
89,980
バスケットに入れる
カーボンクロスシステム採用!しなりにくく、軽いので別次元の操作性を実現!
竿にカーボンを採用(手元竿のみFRP製)軽くてたわみが少なく、使いやすい
引掛けやすい先端機構
割れない尻金
タイプ
15m
先端
ライトなし、竿:M5ネジ
金具
フック:DBF-F
長さ(m)
伸長時:15
長さ(cm)
収納時:63.5
質量(kg)
2.1
最大径(Φmm)
竿:61、製品:69
竿数
28
用途
天井裏・床下配線に
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※竿の抜け防止、生産工程上の都合で多少の誤差が生じます。ご了承ください。
※この商品は個人様宅への配達不可の商品です。予めご了承ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません