DG-27S 木工ドリル(ショートタイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム) 50524033 DG-27S 木工ドリル(ショートタイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム) 50524033

木工ドリル(ショートタイプ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 50524033 品番 DG-27S
参考基準価格(税別)¥4,700 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

ボード・木材の穴あけに!インパクトドライバー対応の木工用ドリル
2枚刃採用で切削抵抗を軽減
軽量化で軸部への負担を軽減
特殊焼き入れで軸部を強化
先ネジ
・従来品よりも引き込みの力を小さくすることで、負荷を軽減させ、バッテリー消費を削減
ケガキ刃
・2枚刃で切削抵抗を減らし、ケガキの負荷が半減
スクイ刃
・2枚刃で木屑をすくう量を分散し、スクイ刃の角度を鈍角にすることですくう負荷を軽減
・軽量化により軸部への負担を軽減
溝形状
・らせんとストレートの組み合わせで、木屑の排出がスムーズになり、木屑つまりを軽減
六角シャンク
・インパクトドライバーが装着可能、特殊焼き入れで軸部を強化

適合機種電気ドリル・インパクトドライバー(14.4V以上)・ドリルドライバー(14.4V以上) 材質特殊合金鋼 幅(mm)六角シャンク S:6.35 寸法(mm)27 全長(mm)125 有効長(mm)75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通線工具類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする