※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

650x405x545mm ホースリール(アルミ製)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50524084 品番EA124K-11
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥30,360
販売価格(税別)
27,600

取り付け可能なホースは、内径直径8.5、直径10mmです。
それ以外のホースは取付けできません。
軽量かつ耐圧性に優れています。

エスコ品番EA124K-11 材質アルミ カバーなし 質量(kg)4.8 キャスターなし 接続ねじG1/4(G1/4雄ネジが付属しているホースのみと接続が可能です) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)405×650×545 適合ホースサイズ内径直径8.5mm・150m、直径10mm・100mまで 巻取形式手動
注意
※お客様組立品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホースリール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする