1灯LEDセンサーライト

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50524103 品番EA864CB-26A
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,852
販売価格(税別)
5,320

乾電池式防雨センサーライト
センサーが人や車の動きを検知して自動点灯
屋外に設置できる防水仕様(IP45 防噴流形)
乾電池式なのでコンセントがない場所に設置でき、電気代もかかりません
センサーが検知し点灯を開始する周囲の明るさを調整可能
5秒点灯・10秒点灯・10秒点滅の点灯モードからお好みで選択可能
LEDなので省エネなのに明るい
低赤外線・低UVで発熱が少なく虫も集まりにくい光
フラッシュ機能
赤色LEDが点滅
ワイヤレスチャイム増設可能(別売)
付属のクランプで最小約10mm〜最大約100mm幅まで取付可能。別売のステンレスバンド(幅10mm、厚み0.5mmまで)でも直径260mmまで取付可能。

電球の種類LED 設置場所屋内・屋外 付属品取付ねじ2本、コンクリート用スリーブ2本、マスキングカバー1個、クランプ1セット、拡散パネル1個 質量(g)約230(電池除く) 電源単一アルカリ乾電池×3本(別売) 全光束(Lm)350 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約88×116×186 保護等級IP45(防噴流形) 光源白色LED(LEDの交換は不可) 使用周囲温度(℃)-20〜+40 電池寿命約23ケ月 検知方式赤外線受動式 点灯保持時間5秒点灯、10秒点灯、10秒点滅 点灯開始照度(Lux)約4(夜)〜(昼) アズワン品番64-2273-83 照射角上方向:約30°、下方向:約60°、外側:約90°、内側:約40°可動(左右単独可動) 検知エリア約160°、約10m

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする