プラスチック製 キッチン用具積み重ね棚

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 50524189 品番 TK1078
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥648
販売価格(税別)
589

流し台や食器棚の空間利用に。一段でも二段でも自由に組み合わせて、スッキリ収納が可能です。棚部は、サビない美しい仕上がりのPP樹脂製です。簡単に積み重ねて使える省スペース棚です。収納率UP。しっかりツメ部をはめ込み、スタッキング。

用途キッチン小物の収納に 仕様ツメ部に脚をはめ込み、スタッキング付、申請:実用新案、意匠登録 サイズワイド 耐荷重(kg)4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)605×240×215(収納時70) 耐熱温度(℃)70 耐冷温度(℃)-20 アズワン品番64-3663-51

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする