※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 散水・かん水資材
エスコの ホースリール
エスコの 散水用ホースリール
12/16mmx30m 散水ホースリール
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50524233
品番
EA124KA-1A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥11,550
販売価格(税別)
¥
10,500
バスケットに入れる
レバーの握り加減で水量調整可能。
ねじれ防止キャップでホースがねじれません。
ホース長さ(m)
30
エスコ品番
EA124KA-1A
材質
PP、ABS、塩化ビニール
カバー
なし
寸法(mm)
410×420×395
質量(kg)
5.9
最高使用圧力(MPa)
0.8
キャスター
なし
ホース寸法(内径×外径)(mm)
12×16
パターン
6種類
適合蛇口外径(Φmm)
14〜18
巻取形式
手動