アークランドサカモト
アークランドサカモトの キッチン・調理用品
アークランドサカモトの ボール・ざる・漬物・米びつ
アークランドサカモトの 両手ザル・揚げザル
足付両手ざる
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
呼び寸法(cm)
18
注文コード
50524277
品番
K446
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
ダシこし、そばあげに。衛生的な、18-8ステンレス製です。
呼び寸法(cm)
18
仕様
足付
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
235×190×80
用途
だしこし、そばあげ等
アズワン品番
64-3663-60