曜日別特売
0147 ステンレス製 スライド油ひき アークランドサカモト 50524618

ステンレス製 スライド油ひき

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード50524618品番0147
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799

糸は食品衛生法に合格した綿100パーセントを使用しております。便利なスライド式で、ネジをゆるめお好みの位置で閉めてご使用ください。替え芯もワンタッチ(別売り)。

用途フライパン等に油をひく際に仕様スライド式、糸:食品衛生法100パーセント合格綿直径(Φmm)25タイプ替え芯アズワン品番64-3664-03
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

串・ハケ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする