アークランドサカモト
ステンレス製 スライド油ひき
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
50524636
品番
0149
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
糸は食品衛生法に合格した綿100パーセントを使用しております。便利なスライド式で、ネジをゆるめお好みの位置で閉めてご使用ください。替え芯もワンタッチ(別売り)。
用途
フライパン等に油をひく際に
仕様
スライド式、糸:食品衛生法100パーセント合格綿
直径(Φmm)
45
タイプ
替え芯
アズワン品番
64-3664-05