アークランドサカモト
アークランドサカモトの キッチン・調理用品
アークランドサカモトの 計量ツール・はかり・温度計
アークランドサカモトの 計量カップ・水ます
ポリカーボネート樹脂製 メジャーカップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50524645
品番
167
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
100cc〜2,000ccのメジャーカップです。25ccずつ目盛りが付いております。
容量(mL)
約2000
用途
柄付のメジャーカップ
目盛
100〜2000ccまで、25単位
耐熱温度(℃)
80
耐冷温度(℃)
マイナス5
アズワン品番
64-3664-06
寸法(口径Φ×高さH)(mm)
154×219