ポリカーボネート樹脂製 クックボール

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 50524697 品番 0267
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

電子レンジ使用可能なボールです。料理を作って、そのまま保存し、温めることも可能です。

容量(L)2.8 用途食材の水切りや、料理の際に 仕様電子レンジ使用可能、注ぎ口付 耐熱温度(℃)140 耐冷温度(℃)マイナス20 アズワン品番64-3664-11 電子レンジ
注意
※火のそばに置かないでください。たわし、またはみがき粉でみがくと、キズがつくことがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする