アークランドサカモト
アークランドサカモトの キッチン・調理用品
アークランドサカモトの バット・番重・コンテナ
アークランドサカモトの バット・トレー
18-8ステンレス製 バット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
50524749
品番
0380
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
丈夫でサビに強いステンレス製のバットです。
用途
保管容器に
仕様
サビにくいステンレス
容量(L)
0.65
呼び寸法
0号
外寸(mm)
135×106×57
板厚(mm)
0.5
アズワン品番
64-3664-16
底寸法(mm)
110×80
商品タイプ
バット