18-8ステンレス製 バット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 50524758 品番 0381
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

丈夫でサビに強いステンレス製のバットです。

用途保管容器に 仕様サビにくいステンレス 容量(L)0.9 呼び寸法S号 外寸(mm)160×110×65 板厚(mm)0.6 アズワン品番64-3664-17 底寸法(mm)130×80 商品タイプバット

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする