アークランドサカモト
アークランドサカモトの キッチン・調理用品
アークランドサカモトの バット・番重・コンテナ
アークランドサカモトの バット・トレー
18-8ステンレス製 バット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
50524803
品番
0386
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
丈夫でサビに強いステンレス製のバットです。
用途
保管容器に
仕様
サビにくいステンレス
容量(L)
3.2
呼び寸法
5号
外寸(mm)
270×188×80
板厚(mm)
0.6
アズワン品番
64-3664-22
底寸法(mm)
230×150
商品タイプ
バット