18-8ステンレス製 バット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 50524819 品番 0387
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

丈夫でサビに強いステンレス製のバットです。

用途保管容器に 仕様サビにくいステンレス 容量(L)4 呼び寸法6号 外寸(mm)300×203×82 板厚(mm)0.6 アズワン品番64-3664-23 底寸法(mm)260×170 商品タイプバット

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする