アークランドサカモト
アークランドサカモトの キッチン・調理用品
アークランドサカモトの ボール・ざる・漬物・米びつ
アークランドサカモトの 片手ザル・すくいザル・揚げザル
リング付 ニューミニざる
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
50524934
品番
K401
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥758
販売価格(税別)
¥
689
バスケットに入れる
調理皿や水切りに。
用途
調理皿、水切り等に
仕様
リング付
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
外寸:130×55
アズワン品番
64-3664-57
呼び寸法(cm)
12