900ml クリーニングガン(プラグ付)

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50525597 品番EA124LA-17P
1月1日より値下げいたしました。
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月26日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,370
販売価格(税別)
16,700

ダイヤルでタンク内の洗浄液等の混合比率を設定できます。(A・1128、B・1:64、C・1:32、D・1:20、E・1:10)
タンクを外してスプレーノズルとしても使用可能。ショートノズル・プラグ付。

エスコ品番EA124LA-17P 質量(g)700 タンク容量(L)0.9 接続ねじ3/4”NH 材質(タンク)ポリエチレン タンク寸法 (Φ× Hmm)100×145 適合圧力(MPa)【水道】0.27〜0.4
関連資料:(0.12MB)

商品説明動画

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50525597
2021-03-27
用途:
清掃時に薬液を希釈して散布
株式会社後藤孵卵場 様 (製造業)

以前に使用していた物は、希釈率が変更出来ませんでした。
こちらの商品はダイヤル式で希釈率を変更できる為、清掃する箇所により薬液濃度を調整することが出来とても使用しやすいです。

洗車で使用となると水道水を使用するために、泡が流れやすいと感じるかも知れません。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧洗浄機用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする