※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 両面テープ
エスコの 両面テープ一般用途用
25mmx10m/0.64mm構造用接合両面テープ 超強力
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50525904
品番
EA943VA-4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,785
販売価格(税別)
¥
4,350
バスケットに入れる
強い接合力の為、補強板の接合、シール用途以外にもボルト・リベット・溶接の代わりとして利用可能
色
白
テープ幅(mm)
25
テープ長さ(m)
10
テープ厚さ(mm)
0.64
基材
アクリルフォーム
粘着剤
アクリル系
エスコ品番
EA943VA-4
テープ地色
白
粘着タイプ
超強力
主なワーク
パネル・フレーム、パーツ