ステンレス製 口付計量カップ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 50526133 品番 0170
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

計量作業に。水に強い、ステンレス仕様です。口付です。見易い、目盛り表示付です。

容量(mL)約200 最小目盛約50cc 用途計量作業に 仕様内側の両サイドに目盛表示 タイプ口付 目盛50cc〜200cc:約25単位 アズワン品番64-3666-64 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)67×92×74

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「計量ツール・はかり・温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする